Zimní bunda S

Artiklové číslo: 488119875658S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva rot / dunkel rot
    Velikost Unisex S
    Druh produktu Zimní bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 488119875658S
    EAN / GTIN 7330509592977
    Číslo výrobce 488119875658S

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detaily
    Odnímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Límec s fleecovou podšívkou
    Odnímatelná a nastavitelná kapuce se síťovanou podšívkou
    Zip v podšívce pro přenos

    Vrchní úprava
    Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip, Náprsní kapsy, jedna s místem na telefon a propisky
    Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip, Vnitřní síťovaná kapsa
    Přední kapsy na zip, podšité fleecem

    Podšívka
    Podšívka z prošívané deky

    Funkčnost
    Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, podšívka, síťované panely v hlavních potních zónách

    Zapínání vpředu
    Skrytý jednosměrný plastový zip

    Reflex
    Reflexní detaily na přední a zadní straně, kapuci a rukávech

    Popis:

    • Vysoce funkční větru a voděodolná zimní bunda s podlepenými švy, límcem podšitým fleecem a odnímatelnou kapucí, která je nastavitelná
    • Bunda má na hlavních potních zónách síťované panely pro odvod vlhkosti od těla
    • Je vybavena řadou kapes, například náprsní kapsou na propisky a mobilní telefon, vnitřní kapsou a předními kapsami z fleecu se zipy
    • Diskrétní reflexní detaily na přední straně, zádech a na rukávech
    • Konce rukávů jsou nastavitelné pomocí suchého zipu a mají vnitřní manžety s otvorem na palec
    • Dokonale se hodí k nošení během chladných zimních dnů
    • Certifikováno podle EN 342 - ochranný oděv pro ochranu před chladem spolu se zimními kalhotami 1810 a EN 343 - ochranný oděv proti nepříznivému počasí

    Norma:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku