SPECIÁLNÍ BRUSNÁ DESKA F. M12FDSS

Artiklové číslo: 48805402
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
Druh produktu Brusný papír

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48805402
EAN / GTIN 045242645381
Číslo výrobce 48805402

Popis

Popis:

  • 12x delší životnost ve srovnání se standardním brusným papírem
  • Otevřená síťová struktura pro téměř bezprašné broušení a vysokou odolnost
  • Síťová struktura zvyšuje rychlost úběru materiálu a snižuje zanášení brusného papíru
  • Brusný list se síťovou strukturou 67 x 92 mm pro akumulátorovou bodovou brusku M12 FDSS
  • Lze čistit stlačeným vzduchem nebo odsáváním nebo vymývat vodou
  • Použití: Dřevo, lakované dřevo, plast, tmel, sádrokarton, kov, omítka a lak
  • Každé balení obsahuje speciální brusný kotouč
  • Při použití brusného papíru se síťovou strukturou by měl být vždy použit speciální brusný kotouč, který chrání podpěru brusného kotouče stroje

Charakteristika:

  • Velikost papíru [mm]: 67 x 92

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku