BRUSNÝ PAPÍR síťový 67X92MM K80 (12)

Artiklové číslo: 48805080
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný papír

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48805080
EAN / GTIN 045242645299
Číslo výrobce 48805080
L-číslo L00800 3550

Popis

Popis:

  • 12x delší životnost ve srovnání se standardním brusným papírem
  • Otevřená síťová struktura pro téměř bezprašné broušení a vysokou odolnost
  • Síťová struktura zvyšuje rychlost úběru materiálu a snižuje zanášení brusného papíru
  • Brusný list se síťovou strukturou 67 x 92 mm pro akumulátorovou bodovou brusku M12 FDSS
  • Lze čistit stlačeným vzduchem nebo odsáváním nebo vymývat vodou
  • Použití: Dřevo, lakované dřevo, plast, tmel, sádrokarton, kov, omítka a lak
  • Každé balení obsahuje speciální brusný kotouč
  • Při použití brusného papíru se síťovou strukturou by měl být vždy použit speciální brusný kotouč, který chrání podpěru brusného kotouče stroje

Charakteristika:

  • Rozměr papíru [mm]: 67 x 92
  • Standardní výbava: 12 x K 80 + 1 x speciální brusný kotouč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku