DSD-EC 160.00-168.99 Jednorubové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Artiklové číslo: 4880451
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4880451
EAN / GTIN 7291075240009
Číslo výrobce 4880451
L-číslo L24020 151

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 246 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 149 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I28
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 168.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 160 mm
  • Celková délka (OAL) 246 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny