DDD-EC 160.00-168.99 Dvoutrubicové hluboké vyvrtávací hlavy se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Artiklové číslo: 4880237
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARDEEPDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4880237
    EAN / GTIN 7291075238174
    Číslo výrobce 4880237
    L-číslo L24020 412

    Popis

    Popis:

    Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 246 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 149 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I24
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 168.99 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 160 mm
    • Celková délka (OAL) 246 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku