DDD-EC 39.61-43.00 Dvoutrubicové hluboké vyvrtávací hlavy se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Artiklové číslo: 4880221
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARDEEPDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4880221
    EAN / GTIN 7291075238013
    Číslo výrobce 4880221
    L-číslo L24020 387

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 91 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 36 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I9
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 43 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 39.61 mm
    • Celková délka (OAL) 91 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku