DSD-E3 24.11-26.40 NOM 0 Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s 2 a 4břitým vnějším závitem, tři pájené břity

Artiklové číslo: 4880024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARDEEPDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4880024
    EAN / GTIN 7291075225174
    Číslo výrobce 4880024
    L-číslo L24020 551

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 57,5 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19.5 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I6
    • Maximální prumer rezu (DCX) 26.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 24.11 mm
    • Celková délka (OAL) 57.5 mm

    Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku