DSD-E1 16.71-17.70 NOM 0 Jednotrubicové vrtací hlavice pro hluboké otvory s 2- a 4břitým závitem, jedna pájená řezná hrana

Artiklové číslo: 4880018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCARDEEPDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4880018
    EAN / GTIN 7291075224825
    Číslo výrobce 4880018
    L-číslo L24020 546

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 43,2 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13.6 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I1
    • Maximální prumer rezu (DCX) 17.7 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 16.71 mm
    • Celková délka (OAL) 43.2 mm

    Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku