Provedení:
nesestavený
Popis:
Modulární systém: šroubovaná trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná světle šedou barvou RAL 7035. Police, boční a dělicí stěny a podélná stěna z desek z odvozeného dřevěného materiálu, světle šedé barvy. 4 otočná kolečka, kolečka s pneumatikami TPE, pružná a lehká, nešpiní. Náboje s kluznými ložisky. 2 otočná kolečka s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v rozloženém stavu, snadná montáž svépomocí. Celková délka: 1165 mm, celková šířka: 385 mm, nosnost na jednu polici 50 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 150
Výšky polic (mm): 260, 620, 980
Délka využitelné plochy (mm): 1080
Šířka pracovní plochy (mm): 350
Celková délka (mm): 1165
Celková šířka (mm): 385
Celková výška (mm): 1100
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3