Softshellová bunda s vysokou viditelností XXXL

Artiklové číslo: 487725163396XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva high vis gelb / mittelgrau
    Velikost Unisex 3XL
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 487725163396XXXL
    EAN / GTIN 7330509674949
    Číslo výrobce 487725163396XXXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, dvouvrstvý, softshell, lepený, vodoodpudivý 255/m²

    Zpracování
    Prodloužená záda, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky
    Manžeta s gumičkou

    Kapsy
    Přední kapsy na zip

    Detaily
    Ramenní díly v kontrastní barvě
    Vysoký límec
    D-kroužek

    Funkčnost
    Větru a vodě odolný materiál, bez podlepených švů, Tmavé barevné pole v úsecích s vysokou grimasou

    Reflex
    50 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

    Přední zapínání
    Robustní jednosměrný plastový zip

    Popis:

    • Pružná a lehká softshellová bunda s vysokou viditelností
    • Ergonomický střih pro vynikající volnost pohybu
    • Bunda má vodoodpudivý plášť s dobrou prodyšností a měkkou fleecovou podšívku

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku