Dámská zimní bunda s vysokou viditelností XL

Artiklové číslo: 487219875389XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
    Barva high vis orange / marineblau
    Velikost Unisex XL
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 487219875389XL
    EAN / GTIN 7330509503553
    Číslo výrobce 487219875389XL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, voděodolný 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detaily
    Vytahovací kapsa na průkaz totožnosti
    Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec
    Podlepené švy
    Zip v podšívce pro přenos
    Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou

    Kapsy
    Hrudní kapsa s klopou, Hrudní kapsa na zip
    Vnitřní kapsy, jedna ze síťoviny
    Přední kapsy na zip, podšité fleecem, Vnitřní kapsa na iPad

    Podšívka
    Síťovaná podšívka, prošívaná podšívka

    Funkčnost
    Dýchatelný větru a vodě nepropustný materiál, podlepené švy, Síťovaný panel v podpaží, Tmavé barevné pole v úsecích s vysokou grimasou, Síťovaný panel na lopatce
    Dámský střih, Předsazené ohrnuté rukávy

    Zapínání
    Vnitřní nátepník na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu

    Reflex
    50 mm široká reflexní páska

    Přední zapínání
    Robustní skrytý dvoucestný plastový zip

    Popis:

    • Zateplená zimní bunda s vysokou viditelností šitá na míru ženám
    • Bunda má prošívanou podšívku a odolný, větru a voděodolný materiál s podlepenými švy a také tmavé barevné záplaty v místech, kde je oděv nejvíce vystaven znečištění
    • Pro větší volnost pohybu, má bunda dvoucestný zip, předsazená ramena a prodloužená záda
    • 50 mm široké reflexní prvky pro zvýšenou viditelnost
    • Certifikováno podle norem EN 342, EN 343, EN ISO 20471, třída 2

    Norma:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C
    • EN 342 together with 7885

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku