Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, voděodolný 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²
Detaily
Vytahovací kapsa na průkaz totožnosti
Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec
Podlepené švy
Zip v podšívce pro přenos
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou
Kapsy
Hrudní kapsa s klopou, Hrudní kapsa na zip
Vnitřní kapsy, jedna ze síťoviny
Přední kapsy na zip, podšité fleecem, Vnitřní kapsa na iPad
Podšívka
Síťovaná podšívka, prošívaná podšívka
Funkčnost
Dýchatelný větru a vodě nepropustný materiál, podlepené švy, Síťovaný panel v podpaží, Tmavé barevné pole v úsecích s vysokou grimasou, Síťovaný panel na lopatce
Dámský střih, Předsazené ohrnuté rukávy
Zapínání
Vnitřní nátepník na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu
Reflex
50 mm široká reflexní páska
Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný plastový zip
Popis:
- Zateplená zimní bunda s vysokou viditelností šitá na míru ženám
- Bunda má prošívanou podšívku a odolný, větru a voděodolný materiál s podlepenými švy a také tmavé barevné záplaty v místech, kde je oděv nejvíce vystaven znečištění
- Pro větší volnost pohybu, má bunda dvoucestný zip, předsazená ramena a prodloužená záda
- 50 mm široké reflexní prvky pro zvýšenou viditelnost
- Certifikováno podle norem EN 342, EN 343, EN ISO 20471, třída 2
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C
- EN 342 together with 7885