Kancelářský vozík

Artiklové číslo: 4872
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4872
EAN / GTIN 4017976048727
Číslo výrobce 4872
L-číslo L90080 1338

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Modulární systém: šroubovaná trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná ve světle šedé barvě RAL 7035. Police, bočnice a dělicí stěna z desek z odvozeného dřevěného materiálu, světle šedé barvy. 4 otočná kolečka, kolečka s pneumatikami TPE, pružná a lehká, nešpiní. Náboje s kluznými ložisky. 2 otočná kolečka s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v rozloženém stavu, snadná montáž svépomocí. Celková délka: 810 mm, celková šířka: 385 mm, nosnost na jednu polici 50 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 150
Výšky polic (mm): 260, 620, 980
Využitelná délka podlahové plochy (mm): 720
Šířka pracovní plochy (mm): 350
Celková délka (mm): 810
Celková šířka (mm): 385
Celková výška (mm): 1100
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku