Zimní bunda s vysokou viditelností XS

Artiklové číslo: 487019873396XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis gelb / mittelgrau
Velikost Unisex XS
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 487019873396XS
EAN / GTIN 7330509673560
Číslo výrobce 487019873396XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, voděodolný 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Vytahovací kapsa na průkazku
Límec s fleecovou podšívkou, vysoký límec
Podlepené švy
Zip v podšívce pro přenos
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s teplou podšívkou

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní nátepník na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsy, jedna s prostorem pro telefon a propisky
Vnitřní kapsy, jedna ze síťoviny
Přední kapsy na zip, podšité fleecem

Podšívka
Podšívka ze síťoviny, prošívaná podšívka

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, Panel ze síťoviny v podpaží, Tmavé barevné pole v částech s vysokým výskytem grilu, Síťovaný panel na lopatkách
Předsazené rukávy

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou, Reflexní detail na kapuci

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Dvojitá přední ochrana na suchý zip

Popis:

  • Zimní bunda Hi-Vis z velmi odolné, větru a voděodolné a špínu odpuzující vnější strečové tkaniny
  • Bunda má podlepené švy a tmavší barevná pole na místech nejvíce vystavených znečištění
  • Prostorné a chytré řešení kapes zahrnuje přední kapsy, náprsní kapsy na zip, kapsu na tužky a kapsu na telefon a dvě vnitřní kapsy, jednu větší např. na
  • rukavice a jednu menší kapsu se zapínáním na suchý zip®

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, XXS Class 1, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art: 1885

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku