Bunda do deště XS

Artiklové číslo: 486619469900XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz
Velikost Unisex XS
Druh produktu Bunda do deště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486619469900XS
EAN / GTIN 7330509448083
Číslo výrobce 486619469900XS
L-číslo L00980 2310

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, hladký, laminovaný, nepromokavý, větruodolný, prodyšný, 120 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Kapsa na hrudi na zip
Přední kapsy na zip

Podšívka
Síťovaná podšívka

Funkčnost
Větru a voděodolný prodyšný materiál, podlepené švy

Detaily
Límec s fleecovou podšívkou
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s podšívkou ze síťoviny

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip, klopa proti větru se suchým zipem

Popis:

  • Lehká větru a voděodolná bunda do deště s podlepenými švy, které vás udrží v suchu za nepříznivého počasí
  • Bunda má odnímatelnou kapuci a síťovanou podšívku pro dobré větrání a prodyšnost
  • Voděodolná do 5 000 mm vodního sloupce
  • K dispozici jsou přidružené kalhoty 1866

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku