Závitový kalibr pro zmetkové rozměry pro MultiCheck Digital M20

Artiklové číslo: 486516 M20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 456,00 CZK / ks
  • 1 160,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Druh závitu M
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Závit M20
Stoupání závitu 2,5 mm
Druh produktu Závitový válečkový kalibr zmetkových rozměrů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486516 M20
EAN / GTIN 4046122621187

Popis

Norma:

Tolerance a odchylky podle DIN ISO 1502.

Vhodné pro:

Základní přístroj 486511 vel. 12-20, měřicí objímka č. 486512 vel. 12-20 a ochranná objímka č. 486515 vel. M12 až M20.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku