Ochranné pouzdro pro výměnnou závitovou měrku MultiCheck Digital M3

Artiklové číslo: 486515 M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 0,5 mm
Závit M13×1 6g
Průměr 15 mm
Materiál 1.4305
Druh produktu Ochranná objímka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486515 M3
EAN / GTIN 4046122634941

Popis

Vhodné pro:

Základní přístroj 486511 vel. 2-10 nebo měřicí objímka 486512 vel. 2-10.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku