Výměnná závitová měrka pro MultiCheck Digital M14

Artiklové číslo: 486514 M14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 13
    Druh měrky Dobrý kalibr
    Druh závitu M
    Závit M14
    Stoupání závitu 2 mm
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 486514 M14
    EAN / GTIN 4046122634224

    Popis

    Norma:

    Tolerance a odchylky podle DIN ISO 1502.

    Vhodné pro:

    Základní přístroj 486511 vel. 12-20, měřicí objímka č. 486512 vel. 12-20 a ochranná objímka č. 486515 vel. M12 až M20.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku