Montážní klíč pro MultiCheck Digital, Na závit: 2-20

Artiklové číslo: 486513 2-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Na závit Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 44 mm
Průměr 4 mm
Materiál nástrojová ocel
Druh produktu Motazni klic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486513 2-20
EAN / GTIN 4046122634507

Popis

Provedení:

Klíč velikosti 1,5 mm pro spojku MCD, válcový, ovládání rukou, aby se zabránilo nadměrnému utahovacímu momentu závitového kolíku spojky.

Vhodné pro:

Základní přístroje č. 486511 vel. 2-10 a vel. 12-20.

Vhodné pro:

Závit vel.: M2 – M20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku