Měřicí pouzdro pro správnou / zmetkovou měrku MultiCheck Digital 12-20

Artiklové číslo: 486512 12-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Na závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu MF
Závit M22×0,5 6g
Užitná délka 84 mm
Celková délka 87,5 mm
Průměr 23,5 mm
Materiál 1.4305
Druh produktu Ochranná objímka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486512 12-20
EAN / GTIN 4046122634491

Popis

Vhodné pro:

Základní přístroj 486511 vel. 12-20 nebo ochranná objímka 486515 vel. M12 až M20.

Vhodné pro:

Závit vel.: M12; M14; M16; M18; M20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku