{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Mezinárodní konstrukční velikost | CR2032 | |
Jmenovité napětí | 3 V | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Nabíjecí | ne | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Řada | Závitový kalibr Multi-Check | |
Délka | 247 mm | |
Délka (ve smontovaném stavu) | 329 mm | |
Průměr | 35 mm | |
Hmotnost | 530 g | |
Druh produktu | Mezní kalibr |
Katalogové číslo | 486511 12-20 | |
EAN / GTIN | 4046122634453 |