Mezní závitový kalibr MultiCheck M8

Artiklové číslo: 486510 M8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry; Dobrý kalibr
Druh závitu M
Závit M8
Stoupání závitu 1,25 mm
Odečet 0,5 mm
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486510 M8
EAN / GTIN 2050001060808

Popis

Provedení:

Podobné č. 486000, resp. 486100.
Robustní, dobře uchopitelný ocelový korpus s hliníkovou posuvnou trubičkou se stupnicí k měření a přímému odečtu hloubky závitu do 4×D.

Výhoda:

Kontrola závitovým kalibrem a měření hloubky závitu v jednom pracovním úkonu. Úspora času potřebného pro cyklus zkoušky až 50%. Jednoduchá výměna opotřebených kalibračních trnů (montážní sada na poptávku).

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN ISO 1502.

Poznámka:

Vícenásobná kontrola pro běžné a jemné závity s noniem (s odečítáním až do 0,1 mm) nebo s digitálním displejem (s odečítáním až do 0,01 mm) včetně datového výstupu na poptávku (viz č. 486511486516).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku