Závit Mezní kalibr UNC-2B 5/16

Artiklové číslo: 486300 5/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 510,00 CZK / ks
  • 1 370,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH
  • Norma: ANSI B 1.1
  • Druh závitu: UNC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ANSI B 1.1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry; Dobrý kalibr
Kvalita 2
Toleranční pole B
Druh závitu UNC
Závit 5/16 UNC
Chodů na palec 18
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486300 5/16
EAN / GTIN 2050001691101

Popis

Provedení:

Rozměry kalibrů dle ANSI B1.2.
Strana zmetkového rozměru červeně označená.
UNC = Unified national coarse thread.

Norma:

ANSI B 1.1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku