Zimní bunda L

Artiklové číslo: 486218115389L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva orange / marineblau
    Velikost Unisex L
    Druh produktu Zimní bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 486218115389L
    EAN / GTIN 7330509370902
    Číslo výrobce 486218115389L
    L-číslo L00980 3114

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Límec s fleecovou podšívkou

    Provedení
    Nastavitelný spodní lem s knoflíkem, Prodloužený zadní díl
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip
    Vnitřní kapsa na suchý zip
    Vložené kapsy s podšívkou

    Podšívka
    Podšívka z prošívané deky

    Funkčnost
    Vnější materiál odpuzující vodu a špínu

    Reflex
    50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

    Přední zapínání
    Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

    Popis:

    • Zimní Hi-Vis bunda s prošívanou podšívkou z odolné, vodu a nečistoty odpuzující vnější tkaniny
    • V dolní části je nastavitelná a v zadní části byla prodloužena, aby záda nebyla chladná ani při pohybu
    • Na pažích, hrudi a zádech jsou plochy pro zdobení
    • Bunda je certifikována podle EN proti Hi-Vis i chladu a je opravdu dobrou univerzální zimní Hi-Vis bundou

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
    • Combination Certification B S - L
    • Certified according to EN 342 when used with art: 1862

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku