Trubkový závit Kalibr pro zmetkové rozměry G2 palec

Artiklové číslo: 486170 G2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 160,00 CZK / ks
  • 456,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 228
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Toleranční pole A
Toleranční třída A
Druh závitu G
Závit G2
Závit ⌀ 59,61 mm
Chodů na palec 11
Druh produktu Závitový válečkový kalibr zmetkových rozměrů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486170 G2
EAN / GTIN 2050001045997

Popis

Provedení:

Rozměry kalibrů dle DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibrové kroužky třída tolerance A.
Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Norma:

DIN EN ISO 228

Poznámka:

Závitové kalibry s jinými průměry jsou k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku