Trubkový závit Mezní kalibr G3/4 palec

Artiklové číslo: 486140 G3/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 640,00 CZK / ks
  • 1 368,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 228
    Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry; Dobrý kalibr
    Toleranční pole A
    Toleranční třída A
    Druh závitu G
    Závit G3/4
    Závit ⌀ 26,44 mm
    Chodů na palec 14
    Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 486140 G3/4
    EAN / GTIN 2050001035875

    Popis

    Provedení:

    Rozměry kalibrů dle DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibrové kroužky třída tolerance A.
    Strana zmetkového rozměru červeně označená.

    Norma:

    DIN EN ISO 228

    Poznámka:

    Závitové kalibry s jinými průměry jsou k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku