Jemný závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry 6g 22X1,5

Artiklové číslo: 486110 22X1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 619,00 CZK / ks
  • 1 113,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M × stoupání Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: MF

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 13
    Druh měrky Dobrý kalibr
    Kvalita 6
    Toleranční pole g
    Toleranční třída 6g
    Druh závitu MF
    Závit M22
    Stoupání závitu 1,5 mm
    Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 486110 22X1,5
    EAN / GTIN 2050001035721

    Popis

    Provedení:

    První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.
    Provedení podle DIN 2279 − 2299.

    Použití:

    Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

    Norma:

    Tolerance a odchylky dle DIN ISO 1502.

    Poznámka:

    Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku