Sada závitových kalibračních kroužků pro správný rozměr M3-M12

Artiklové číslo: 486060 M3-M12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 3 692,00 CZK / ks
  • 7 280,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah sady Cena za kus bez DPH
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 13
    Druh závitu M
    Obsah sady M3-M12
    Obal Stabilní box
    Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 486060 M3-M12
    EAN / GTIN 4045197295682

    Popis

    Provedení:

    Pro metrické závity ISO podle DIN 2279 − 2299. Na vnějším ⌀ vrubování pro lepší uchopení.

    Norma:

    Tolerance a odchylky dle DIN 13 list 16 a 17.

    Obsah:

    Po 1 závitovém kalibračním kroužku pro správný rozměr č. 486010
    M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

    Rozsah dodávky:

    Včetně pevné dřevěné kazety s ochranným pěnovým polštářem.

    Poznámka:

    Závitové kalibry pro jemné závity odlišného stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT a pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku