Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry 6g M36

Artiklové číslo: 486050 M36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 113,00 CZK / ks
  • 620,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 6
Toleranční pole g
Toleranční třída 6g
Druh závitu M
Závit M36
Stoupání závitu 4 mm
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486050 M36
EAN / GTIN 2050001037787

Popis

Provedení:

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku