Závit Závitový kalibr pro správný rozměr M42

Artiklové číslo: 486020 M42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 456,00 CZK / ks
  • 1 160,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh měrky Dobrý kalibr
Kvalita 6
Toleranční pole H
Toleranční třída 6H
Druh závitu M
Závit M42
Stoupání závitu 4,5 mm
Druh produktu závitový válečkový kalibr správných rozměrů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486020 M42
EAN / GTIN 4045197213129

Popis

Provedení:

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.
Správný a zmetkový rozměr separátně (DIN 2240, část 2, tvar GE).

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN 13.
Tolerance 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku