Závit Mezní kalibr M8

Artiklové číslo: 486008 M8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 368,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry; Dobrý kalibr
Kvalita 6
Toleranční pole H
Toleranční třída 6H
Druh závitu M
Závit M8
Stoupání závitu 1,25 mm
Povrch správné strany TiN
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486008 M8
EAN / GTIN 2050001060457

Popis

Provedení:

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 − 2299.
Správná a zmetková strana na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1, tvar R). Strana zmetkového rozměru červeně označená.
Strana se správným rozměrem povlak TiN. Díky tomu výrazně delší životnost, drážka na nečistoty od M6.

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN13.
Tolerance 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN ISO 1502.

Zvláštní příslušenství:

Mezní válečkový kalibr č. 486055.

Poznámka:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Závit Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku