Závit Mezní kalibr, Závit: M18

Artiklové číslo: 486000 M18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 510,00 CZK / ks
  • 1 370,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry; Dobrý kalibr
Kvalita 6
Toleranční pole H
Toleranční třída 6H
Druh závitu M
Závit M18
Stoupání závitu 2,5 mm
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 486000 M18
EAN / GTIN 2050001691002
Výrobce Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Provedení:

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.
Správná a zmetková strana na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1, tvar R). Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN13.
Tolerance 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT a pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku