Dětská zimní bunda černá/žlutá C152

Artiklové číslo: 485819779933C152
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz / gelb
Konfekční velikost DE 152
Druh produktu Zimní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 485819779933C152
EAN / GTIN 7330509418222
Číslo výrobce 485819779933C152

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávů

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Detaily
Límec s fleecovou podšívkou
Podlepené švy
Potisk Blåkläder, Potisk na zádech
Odnímatelná kapuce

Kapsy
Boční kapsy na zip

Reflex
Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou, 20 mm široká reflexní páska

Zapínání vpředu
Skrytý jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Dětská zimní bunda

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku