DSD-EF 33.31-36.20-FT Jednorubicové vrtací hlavice pro hluboké otvory se čtyřbřitým vnějším závitem pro vyměnitelné destičky Trigon

Artiklové číslo: 4856690
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 4856690
EAN / GTIN 7291075424515
Číslo výrobce 4856690
L-číslo L24020 683

Popis

Popis:

  • Těleso vrtáku s WSP
  • Celková délka (OAL): 84,93 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 28 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts): TS-I10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Maximální prumer rezu (DCX): 36.2 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN): 33.31 mm
  • Celková délka (OAL): 84.93 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku