• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

DSD-EF 28.71-29.99-FT Jednotrubicové vrtací hlavice pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem pro vyměnitelné destičky Trigon.

Artiklové číslo: 4856687
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Katalogové číslo 4856687
EAN / GTIN 7291075424485
Číslo výrobce 4856687
L-číslo L24020 675

Popis

Popis:

  • Těleso vrtáku s WSP
  • Celková délka (OAL): 79,57 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 23.5 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts): TS-I8
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Maximální prumer rezu (DCX): 31 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN): 28.71 mm
  • Celková délka (OAL): 79.57 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku