Šroubovák TORX® 3K DRALL® TORX velikost T6 * Délka čepele 50 mm

Artiklové číslo: 48560006
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48560006
EAN / GTIN 4018754123186
Číslo výrobce 48560006
L-číslo L60010 3787

Popis

Popis:

  • S otvorem v hrotu pohonu (ODOLNÝ PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI TORX®)
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • L1: 50 mm
  • L2: 145 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T6*
  • Hmotnost: 45 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku