TPMX 240512R-B IC806 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Artiklové číslo: 4854283
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4854283
EAN / GTIN 7291075422979
Číslo výrobce 4854283
L-číslo L24250 178

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 14,2 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 14.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku