Přímý vrták pro 16 20mm aku čistič trubek

Artiklové číslo: 48532830
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čisticí přístroj na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48532830
EAN / GTIN 4058546323370
Číslo výrobce 48532830

Popis

Popis:

  • Nástavné hlavice pro čištění trubek pro kabely 16 mm a 20 mm
  • Nástavné hlavice pro čištění trubek jsou vhodné pro kabely MILWAUKEE™ 16 mm i 20 mm
  • Nástavné hlavice pro čištění trubek jsou vhodné pouze pro kabely MILWAUKEE™

Charakteristika:

  • Varianta výrobku: SA 1620

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku