TPMX 170404R-B IC806 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Artiklové číslo: 4853265
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 4853265
    EAN / GTIN 7291075234992
    Číslo výrobce 4853265
    L-číslo L24250 123

    Popis

    Popis:

    Destičky pro vrtání, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 10,3 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 10.3 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku