GDH-14.50 MKT Vrtací hlavice s trojúhelníkovými břitovými destičkami se 3 břity pro třískové dělení a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4851525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4851525
EAN / GTIN 7291075436198
Číslo výrobce 4851525
L-číslo L24020 450

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr řezu (DC) 14,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku