Provedení:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Detaily
Zatahovací kapsa na průkaz totožnosti
Límec s fleecovou podšívkou
Volánek na zádech
Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip, Elastický náramek na zápěstí
Kapsy
Náprsní kapsa s měchem a klopou
Napoleonová kapsa uvnitř přední větrné klopy, Vnitřní kapsy - jedna se zapínáním na zip a jedna na suchý zip
Kapsy na tužky
Kapsa na rukávu s kapsou na tužku
Přední kapsy se zapínáním na zip
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou, Lemování reflexní páskou
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip
Popis:
- Ujistěte se, že jste vidět
- Naše řada oděvů s vysokou viditelností poskytuje pokročilou osobní ochranu
- Všechny obvyklé funkce a pracovní pohodlí a zároveň se postará o to, abyste byli vidět
- Tato bunda má na rukávech mnoho chytrých řešení kapes, hrudníku a uvnitř
- Můžete si také například nastavit šířku pasu, stahovací šňůrky na rukávech a záhyb na zádech pro optimalizaci pohodlí
- Certifikováno podle normy EN 471 třídy 2, pro oděvy s vysokou viditelností
- Ochrana proti chladu podle normy EN 342
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 342 together with art: 1883 or 1885