Zimní bunda High Vis žlutá/černá S

Artiklové číslo: 485118113399S
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
Barva gelb / schwarz
Velikost Unisex S
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 485118113399S
EAN / GTIN 7330509306963
Číslo výrobce 485118113399S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Detaily
Zatahovací kapsa na průkaz totožnosti
Límec s fleecovou podšívkou
Volánek na zádech

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip, Elastický náramek na zápěstí

Kapsy
Náprsní kapsa s měchem a klopou
Napoleonová kapsa uvnitř přední větrné klopy, Vnitřní kapsy - jedna se zapínáním na zip a jedna na suchý zip
Kapsy na tužky
Kapsa na rukávu s kapsou na tužku
Přední kapsy se zapínáním na zip

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou, Lemování reflexní páskou

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Ujistěte se, že jste vidět
  • Naše řada oděvů s vysokou viditelností poskytuje pokročilou osobní ochranu
  • Všechny obvyklé funkce a pracovní pohodlí a zároveň se postará o to, abyste byli vidět
  • Tato bunda má na rukávech mnoho chytrých řešení kapes, hrudníku a uvnitř
  • Můžete si také například nastavit šířku pasu, stahovací šňůrky na rukávech a záhyb na zádech pro optimalizaci pohodlí
  • Certifikováno podle normy EN 471 třídy 2, pro oděvy s vysokou viditelností
  • Ochrana proti chladu podle normy EN 342

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku