Nastavitelné kleště lakované 240 mm

Artiklové číslo: 484A
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 484A
EAN / GTIN 3148511788516
Číslo výrobce 484A
L-číslo L60130 1936

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Boxový kloub: rovnoměrná opora osy středové nohy
  • 2 silné drážky: dlouhá životnost a bezpečnost při provozu
  • nastavitelný v 7 směrech
  • povrchová úprava saténový chrom

Charakteristika:

  • A [mm]: 33
  • B [mm]: 33
  • C [mm]: 38
  • E [mm]: 7,0
  • H [mm]: 50
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 345

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku