GD-DH 13.00-M25-20D-06 Hluboké vrtáky pro dvoubřité břitové destičky s geometrií odlamovače třísek a stěrače pro vynikající kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 4847318
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4847318
EAN / GTIN 7291075400793
Číslo výrobce 4847318
L-číslo L24020 602

Popis

Popis:

Vrtáky s WSP, průměr řezu (DC) 13 mm, pracovní délka (LU) 271,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Funkcní délka (LF) 305 mm
  • Skupina délek 20xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LOGT 06
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 271.8 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku