GDH-27.00 MKT Vrtací hlavice s trojúhelníkovými břitovými destičkami se 3 břity pro třískové dělení a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4843632
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TRI-DEEP
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4843632
    EAN / GTIN 7291075436105
    Číslo výrobce 4843632
    L-číslo L24020 374

    Popis

    Popis:

    Vrtací těleso s WSP, průměr řezu (DC) 27 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 26.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 27 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku