Mezní třmenový kalibr 4 mm

Artiklové číslo: 484222 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 507,00 CZK / ks
  • 741,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
    Druh měrky Dobrý kalibr; Kalibr pro zmetkové rozměry
    Toleranční pole a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
    Kvalita 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Jmenovitý rozměr 4 mm
    Materiál kalibrační ocel
    Druh produktu Mezní třmenový kalibr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 484222 4
    EAN / GTIN 2050001062666

    Popis

    Provedení:

    Oboustranný mezní třmenový kalibr z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované. Správná strana s přídavkem na opotřebení dle DIN 7163.
    Pro ISO-polohy tolerančního pole a − zc ve tolerančních stupních 6 − 13.

    Použití:

    Ke kontrole hřídelí pro uložení s vůlí, přechodem nebo přesahem.

    Norma:

    Tolerance a odchylky podle DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7163.

    Poznámka:

    Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávce uveďte poloha toleranční pole (a − zc) a toleranční stupeň (6 − 13), např. č. 484222 vel. 10f9. Měrky pro toleranční stupeň 5 a jemnější tolerance možné na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku