DDD-EF 25.00-26.40-FB Dvoutrubicové hluboké vrtací hlavice se 4břitým vnějším závitem pro vysoké rychlosti posuvu

Artiklové číslo: 4841152
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841152
EAN / GTIN 7291075345100
Číslo výrobce 4841152
L-číslo L24020 243

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 73 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I3
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 26.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 73 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FINEBEAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku