DSD-IF 47.00-51.99-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnitřním závitem

Artiklové číslo: 4841148
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841148
EAN / GTIN 7291075344943
Číslo výrobce 4841148
L-číslo L24020 237

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 109 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 41 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-018
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 51.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 47 mm
  • Celková délka (OAL) 109 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FINEBEAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku