DSD-IF 29.01-29.99-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnitřním závitem

Artiklové číslo: 4841141
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841141
EAN / GTIN 7291075344875
Číslo výrobce 4841141
L-číslo L24020 231

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 73 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-011
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 29.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 29.01 mm
  • Celková délka (OAL) 73 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FINEBEAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku