DSD-IF 25.00-26.99-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnitřním závitem

Artiklové číslo: 4841139
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841139
EAN / GTIN 7291075344851
Číslo výrobce 4841139
L-číslo L24020 229

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 73 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-010
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 26.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 73 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "FINEBEAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku